Eriks
SMC

SMC Raccord instananes KQG2E04-00 INOX

  • ERIKS:12726878
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 04 (Ø4)
Ajouter à la liste

22,89 €/ Unitéhors TVA

27,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2E
Constructeur ID
KQG2E04-00
Forme
Cloisons
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316