Eriks
SMC

SMC Raccord en Y, KRU06-00, KR Série, Forme en Y, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24127823
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø6
Ajouter à la liste

7,89 €/ Unitéhors TVA

9,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Union Y
Constructeur ID
KRU06-00
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
10 g
D
12.8 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
M
17