12,32 €/ Unitéhors TVA
14,91 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KP |
Type | Union Y |
Constructeur ID | KPGU08-00 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | PP |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du bouton poussoir | PP |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | Acier inoxydable 304 |
Prolongé | Non |
Poids | 17 g |
D | 15.2 mm |
L1 | 48.7 mm |
L2 | 27.5 mm |
M | 21.5 |