Eriks
SMC

SMC Raccord en Y, KGU06-00, KG Série, Forme en Y, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24126076
Image 1
▪ Modèle: KGU06-00 (Taille de tubes D.E. ø6)
Ajouter à la liste

11,26 €/ Unitéhors TVA

13,62 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Union Y
Constructeur ID
KGU06-00
Forme
Forme en Y
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
9 g
D
12.8 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
M
17