13,99 €/ Unitéhors TVA
16,93 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KC |
Type | Union Y |
Constructeur ID | KCU08-00 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | C3604BD |
Prolongé | Non |
Poids | 22 g |
D | 15.2 mm |
L1 | 57.6 mm |
L2 | 38.9 mm |