Eriks
SMC

SMC Raccord en Y, KCU04-00, KC Série, Forme en Y, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24125878
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø4
Ajouter à la liste

13,66 €/ Unitéhors TVA

16,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
Union Y
Constructeur ID
KCU04-00
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
8 g
D
10.4 mm
L1
43.1 mm
L2
27.3 mm