Eriks
SMC

SMC Raccord en T à union, KQB2T08-00, KQB2 Série, Forme T, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:13615875
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 08 (Ø8)
Ajouter à la liste

11,42 €/ Unitéhors TVA

13,82 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
Union Tee
Constructeur ID
KQB2T08-00
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
24.4 g
D
13.7 mm
N
4.2 mm