Eriks
SMC

SMC Raccord en T à union, KPQT08-00, KP Série, Forme T, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24126647
Image 1
▪ Modèle: KPQT08-00 (Laiton + nickelé, Té égal - Taille du tube 8mm, Même diam. de tube)
Ajouter à la liste

14,27 €/ Unitéhors TVA

17,27 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
Union Tee
Constructeur ID
KPQT08-00
Forme
Forme T
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Laiton
Prolongé
Non
Poids
16 g
D
15.2 mm
L
26.3 mm
M
21.5