Eriks
SMC

SMC Raccord en T à union, KGT10-00, KG Série, Forme T, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24126070
Image 1
▪ Modèle: KGT10-00 (Taille de tubes D.E. ø10)
Ajouter à la liste

16,43 €/ Unitéhors TVA

19,88 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Union Tee
Constructeur ID
KGT10-00
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
25 g
D
18.5 mm
L
26.5 mm
M
21