Eriks
SMC

SMC Raccord en T à union, KCT08-00, KC Série, Forme T, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24125877
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø8
Ajouter à la liste

14,59 €/ Unitéhors TVA

17,65 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
Union Tee
Constructeur ID
KCT08-00
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
23 g
D
15.2 mm
L
39.2 mm
M
21.5