Eriks
SMC

SMC Raccord droit, KQB2H06-00, KQB2 Série, Forme droit, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:14204726
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 06 (Ø6)
Ajouter à la liste

3,18 €/ Unitéhors TVA

3,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
Straight Union
Constructeur ID
KQB2H06-00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
12 g
D
12 mm