Eriks
SMC

SMC Raccord droit, KGH08-00, KG Série, Forme droit, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24125991
Image 1
▪ Modèle: KGH08-00 (Taille de tubes D.E. ø8)
Ajouter à la liste

10,03 €/ Unitéhors TVA

12,14 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Straight Union
Constructeur ID
KGH08-00
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
6 g
D
15.2 mm
L
38.5 mm
M
18.5