Eriks
SMC

SMC Raccord droit, KCH06-00, KC Série, Forme droit, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24125842
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø6
▪ Tube compatible avec les orifices: 00 (Même diam. de tube)
▪ Prétéfloné: Sans prétéfloné
Ajouter à la liste

7,83 €/ Unitéhors TVA

9,47 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
Straight Union
Constructeur ID
KCH06-00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
7 g