7,93 €/ Unitéhors TVA
9,60 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KA |
Type | Straight Fitting |
Constructeur ID | KAH23-04 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube inégal | 3.2 x 4 mm |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 40 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | PBT |
Matériau d'écrou | C3604BD |
Prolongé | Non |
Poids | 3 g |