Eriks
SMC

SMC Raccord Delta Union mâle, KQ2D12-02AS, KQ2 Série, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:24126720
Image 1
▪ Union en triangle mâle.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ Orifice: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Ajouter à la liste

11,91 €/ Unitéhors TVA

14,41 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Delta Union
Constructeur ID
KQ2D12-02AS
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
35 g
A
Laiton
D
18.5 mm
H
19 mm
L1
23.6 mm
L2
35.5 mm
M
17