Eriks
SMC

SMC Raccord Delta Union mâle, KQ2D10-03AS, KQ2 Série, Filetage extérieur BSPT (R), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24126717
Image 1
▪ Union en triangle mâle.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ Orifice: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Ajouter à la liste

10,78 €/ Unitéhors TVA

13,04 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Delta Union
Constructeur ID
KQ2D10-03AS
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
32.7 g
A
Laiton
D
15.9 mm
H
17 mm
L1
21.2 mm
L2
34.5 mm
M
15.6
N
4.2 mm