29,75 €/ Unitéhors TVA
36,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQB2 |
Type | KQB2L |
Constructeur ID | KQB2L16-00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 16 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 304 |