37,40 €/ Unitéhors TVA
45,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQG2 |
Type | KQG2L |
Constructeur ID | KQG2L10-00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316 |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 316 |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 316 |