Eriks
SMC

SMC Raccord coudé KQ2L04-M3G Raccord enfichable en L

  • ERIKS:13202365
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4
▪ Orifice: M3 (M3 x 0.5)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: G (Acier inox 303)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

3,38 €/ Unitéhors TVA

4,09 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2L
Constructeur ID
KQ2L04-M3G
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 3x0.5
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304