Eriks
SMC

SMC Rac. instantané KQ2H01-07A

  • ERIKS:14027880
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (A): ø1/8
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (B): ø1/4
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2H
Constructeur ID
KQ2H01-07A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
1/8 in
Diamètre extérieur du tube inégal
1/4 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304