Eriks
SMC

SMC Protection contre les projections, KR-12C, KR Série, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:24127756
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø12
▪ Fond: C (Fond 1)
Ajouter à la liste

0,45 €/ Unitéhors TVA

0,54 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Spatter Cover
Constructeur ID
KR-12C
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Prolongé
Non
Poids
1.6 g
D
22.8 mm
L
10.5 mm