211,56 €/ Unitéhors TVA
255,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | PB |
Matériau du corps du pompe | PP (Polypropylène) |
Débit maximum | 2 l/min |
Raccord côté aspiration | Taraudé (BSPP) |
Diamètre du raccord côté aspiration | 1/8 |
Raccord côté refoulement | Taraudé (BSPP) |
Diamètre du raccord côté refoulement | 1/8 |
Raccord d'aération | Taraudé (BSPP) |
Diamètre arrivée d'air | 1/8 |
Matière de la membrane | PTFE |