Eriks
SMC

SMC Pompe de process, fonctionnement automatique, commutation interne PAX1212-F03

  • ERIKS:24131794
Image 1
▪ Matériau du corps: 2 [SCS14 (Acier inox)]
▪ Taraudage: F [G (PF)]
▪ Orifice: 03 (3/8)
Ajouter à la liste

2 023,53 €/ Unitéhors TVA

2 448,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
PA
Type
PAX1000
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Débit maximum
10 l/min
Raccord côté aspiration
Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté aspiration
3/8" (10)
Raccord côté refoulement
Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté refoulement
3/8" (10)
Raccord d'aération
Taraudé (BSPP)
Diamètre arrivée d'air
1/4" (8)
Matière de la membrane
PTFE