Eriks
SMC

SMC Pompe de process, double effet, fonctionnement automatique PA5210-F04

  • ERIKS:24131789
Image 1
▪ Matériau du corps: 2 [SCS14 (Acier inox)]
▪ Matériau de la membrane: 1 [PTFE (Fluororésine)]
▪ Taraudage: F [G (PF)]
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Option : Corps seulement
Ajouter à la liste

1 942,41 €/ Unitéhors TVA

2 350,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
PA
Type
PA5000
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Débit maximum
45 l/min
Raccord côté aspiration
Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté aspiration
1/2" (15)
Raccord côté refoulement
Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté refoulement
1/2" (15)
Raccord d'aération
Taraudé (BSPP)
Diamètre arrivée d'air
1/4" (8)
Matière de la membrane
PTFE