617,84 €/ Unitéhors TVA
747,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | PA |
Type | PA3000 |
Matériau du corps du pompe | Aluminium |
Débit maximum | 20 l/min |
Raccord côté aspiration | Filetage intérieur (BSPT) |
Diamètre du raccord côté aspiration | 3/8" (10) |
Raccord côté refoulement | Taraudé (BSPP) |
Diamètre du raccord côté refoulement | 3/8" (10) |
Raccord d'aération | Taraudé (BSPP) |
Diamètre arrivée d'air | 1/4" (8) |
Matière de la membrane | PTFE |