Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Kompaktschlitten EMXS25-50

  • ERIKS:24122648
Image 1
Ajouter à la liste

544,48 €/ Unitéhors TVA

658,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
50 mm
Filetage
G 1/8 in
Longueur
131 mm
Largeur
62 mm
Hauteur
92 mm