Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, serrage en parallèle, standard MHZ2-32D

  • ERIKS:24129540
Image 1
▪ Alésage: 32mm
▪ Mouvement: D (Double effet)
▪ Position du doigt: Standard
▪ Option du corps: Basique
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

713,59 €/ Unitéhors TVA

863,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHZ
Type
MHZ2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
32 mm
Type de commande
Double effet
Course
22 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
2