Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, serrage en parallèle, standard MHZ2-20SM

  • ERIKS:24129531
Image 1
▪ Alésage: 20mm
▪ Mouvement: S (Simple effet (N.O.))
▪ Position du doigt: Standard
▪ Option du corps: M (Modèle avec axe de centrage, Orifice M5)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

386,24 €/ Unitéhors TVA

467,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHZ
Type
MHZ2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
20 mm
Type de commande
Simple effet
Course
10 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
2