Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, serrage en parallèle, longue course MHZL2-10D

  • ERIKS:24129571
Image 1
▪ Alésage: 10mm
▪ Mouvement: D (Double effet)
▪ Option du doigt: Modèle de base
▪ Option du corps: Modèle de base
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

358,15 €/ Unitéhors TVA

433,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHZ
Type
MHZL2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
10 mm
Type de commande
Double effet
Course
4 mm
Raccord
M 3
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 2 jusqu'à 7 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C