358,15 €/ Unitéhors TVA
433,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | MHZ |
Type | MHZL2 |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 10 mm |
Type de commande | Simple effet |
Course | 4 mm |
Raccord | M 3 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Précision de répétition | +-0,01 |
Pression de service | de 2.5 jusqu'à 7 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |