Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, serrage en parallèle, grande ouverture MHL2-40D2

  • ERIKS:24129417
Image 1
Caractéristiques de produit

▪ Alésage: 40mm
▪ Taraudage: (Taraudage M5 -10~25mm) (Rc-32~40mm)
▪ Course d'ouverture et fermeture: 2 (Ouverture extra large)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

1 277,49 €/ Unitéhors TVA

1 545,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHL2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
40 mm
Type de commande
Double effet
Course
200 mm
Raccord
Rc1/8
Nombre de mors de pince
2