581,94 €/ Unitéhors TVA
704,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | MHL2 |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 50 mm |
Raccord | M 5 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 6 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Longueur | 196 mm |
Largeur | 76 mm |
Hauteur | 81 mm |