Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, serrage en parallèle, grande ouverture MHL2-20D1

  • ERIKS:24129407
Image 1
Caractéristiques de produit

▪ Alésage: 20mm
▪ Taraudage: (Taraudage M5 -10~25mm) (Rc-32~40mm)
▪ Course d'ouverture et fermeture: 1 (Grande ouverture)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

568,31 €/ Unitéhors TVA

687,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHL2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
20 mm
Type de commande
Double effet
Course
80 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
2