Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, serrage en parallèle, grande ouverture MHL2-16D2

  • ERIKS:24129405
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Alésage: 16mm
  • Taraudage: (Taraudage M5 -10~25mm) (Rc-32~40mm)
  • Course d'ouverture et fermeture: 2 (Ouverture extra large)
  • Largeur de fermeture 130 mm
  • Angle d0ouverture 210 mm
  • Détecteur: Sans détecteur
  • Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
  • Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

484,23 €/ Unitéhors TVA

585,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHL2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
16 mm
Type de commande
Double effet
Course
80 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
2
Pression de service
de 1 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Longueur
240 mm
Largeur
55 mm
Hauteur
58 mm