425,12 €/ Unitéhors TVA
514,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | MHL2 |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 30 mm |
Raccord | M 5 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 6 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Longueur | 128 mm |
Largeur | 55 mm |
Hauteur | 58 mm |