Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, modèle angulaire MHC2-10S

  • ERIKS:24129364
Image 1
▪ Alésage: 10mm
▪ Mouvement: S (Simple effet (N.O.))
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

195,14 €/ Unitéhors TVA

236,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHC
Type
MHC2
Fonction
Angle
Diamètre d'alésage
10 mm
Type de commande
Simple effet
Course
0 mm
Raccord
M 3
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C