Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, guides lisses à commande par câme de serrage MHKL2-20C

  • ERIKS:24129393
Image 1
▪ Course du doigt: L (Longue course)
▪ Alésage: 20mm
▪ Mouvement: C [Simple effet (Normalement fermé)]
▪ Matériau du doigt: Acier au carbone
▪ Cache-poussière: Caoutchouc en chloroprène (CR)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

503,83 €/ Unitéhors TVA

609,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHK2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
20 mm
Type de commande
Simple effet
Course
18 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C