Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, guides lisses à commande par câme de serrage MHK2-25D1S

  • ERIKS:24129387
Image 1
▪ Course du doigt: Standard
▪ Alésage: 25mm
▪ Mouvement: D (Double effet)
▪ Matériau du doigt: 1 (Acier inox)
▪ Cache-poussière: S [Gomme en silicone (SI)]
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

672,18 €/ Unitéhors TVA

813,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHK2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
25 mm
Type de commande
Double effet
Course
14 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 1 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C