Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, angle de 180°, modèle à pignon et crémaillère MHW2-50D

  • ERIKS:24129498
Image 1
▪ Alésage: 50mm
▪ Filetage: Rc (ou M Taraudage four alésage 20 et 25)
▪ Option du doigt: Montage à doigt plat (Standard)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

1 425,92 €/ Unitéhors TVA

1 725,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHW2
Fonction
Angle
Diamètre d'alésage
50 mm
Type de commande
Double effet
Course
0 mm
Raccord
Rc1/4
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
+-0,2
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C