743,40 €/ Unitéhors TVA
899,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | MHW2 |
Fonction | Angle |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 0 mm |
Raccord | Rc1/8 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Précision de répétition | +-0,2 |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 7 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |