Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique à trous traversants MHSH3-16D

  • ERIKS:24129472
Image 1
▪ Alésage: 16mm
▪ Taraudage: Bore 16-63: M Thread
▪ Bore 80: Rc
▪ Poussoir: Sans poussoir
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Suffixe pour les détecteurs: 2 pcs (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

550,62 €/ Unitéhors TVA

666,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHS3
Type
MHSH3
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
16 mm
Type de commande
Double effet
Course
0 mm
Raccord
M 3
Nombre de mors de pince
3
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 2 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C