Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique à 3 doigts, actionneur rotatif avec détecteur MDHR3-10R

  • ERIKS:24128752
Image 1
▪ Taille Nominale: Ø10
▪ Emplacement des orifices: R (Côté corps)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

628,41 €/ Unitéhors TVA

760,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHR3
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
10 mm
Type de commande
Double effet
Course
0 mm
Raccord
M 3
Nombre de mors de pince
3
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 2 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C