656,88 €/ Unitéhors TVA
794,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | MHF2 |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 64 mm |
Raccord | M 5 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Précision de répétition | +-0,05 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 7 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |