Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, 4 doigts, serrage en parallèle MHS4-16D

  • ERIKS:24129463
Image 1
▪ Alésage: 16mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

578,90 €/ Unitéhors TVA

700,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHS4
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
16 mm
Type de commande
Double effet
Course
0 mm
Raccord
M 3
Nombre de mors de pince
4
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 2 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C