Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, 3 doigts, serrage en parallèle MHS3-32D

  • ERIKS:24129457
Image 1
▪ Alésage: 32mm
▪ Filetage: Rc: ø80-ø125
▪ Filetage M ø32 à ø63;Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

550,62 €/ Unitéhors TVA

666,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHS3
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
32 mm
Type de commande
Double effet
Course
8 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
3
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 1 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Hauteur
44 mm