Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, 3 doigts, serrage en parallèle MHS3-20D

  • ERIKS:24129454
Image 1
▪ Alésage: 20mm
▪ Filetage: Rc: ø80-ø125
▪ Filetage M ø32 à ø63;Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

484,52 €/ Unitéhors TVA

586,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHS3
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
20 mm
Type de commande
Double effet
Course
4 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
3
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 2 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Hauteur
38 mm