1 189,26 €/ Unitéhors TVA
1 439,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | MHS3 |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 100 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 0 mm |
Raccord | Rc1/4 |
Nombre de mors de pince | 3 |
Précision de répétition | +-0,01 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 6 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |