Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, 3 doigts, actionneur rotatif MHR3-10R

  • ERIKS:24129440
Image 1
▪ Taille Nominale: 10
Ajouter à la liste

574,70 €/ Unitéhors TVA

695,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHR3
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
10 mm
Type de commande
Double effet
Course
0 mm
Raccord
M 3
Nombre de mors de pince
3
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 2 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C