Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-20D

  • ERIKS:24129444
Image 1
▪ Alésage: 20mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

370,04 €/ Unitéhors TVA

447,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHS2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
20 mm
Type de commande
Double effet
Course
0 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 0 jusqu'à 2 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C