640,47 €/ Unitéhors TVA
774,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | MHT2-Z |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 63 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 0 mm |
Raccord | G1/4 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 6 bar |
Température de fonctionnement | de 6 jusqu'à 60 °C |